カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダ[厨房用品]の セイロ
カンクマ桧和セイロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
27
注文コード
29116658
品番
27cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
上径表示サイズとなっております。
サイズ(cm)
27
材質
桧
下径(Φmm)
300
上径(Φmm)
270
穴数
4穴
注意
※段付鍋使用の場合はワンサイズ小さいものをご用命下さい。