カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダ[厨房用品]の セイロ
カンクマ桧和セイロ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
30
注文コード
29116667
品番
30cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
上径表示サイズとなっております。
サイズ(cm)
30
材質
桧
下径(Φmm)
330
上径(Φmm)
300
穴数
4穴
注意
※段付鍋使用の場合はワンサイズ小さいものをご用命下さい。