※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
カンダ[厨房用品]の その他調理機械
杵
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29116737
品番
小
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン、木柄:天然木
長さ(mm)
400
頭径(Φmm)
70
柄長さ(mm)
900