(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29116773 品番特大100mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質天然木 寸法(mm)【頭サイズ】100×105×450 柄長さ(mm)900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29116755
2023-11-30
用途:
子供の餅つき大会時
株式会社MonotaRO 様

子供の餅つき大会時に使用。軽くて扱いやすく、これくらいの軽さなら怪我のリスクはほぼないと言える。天然木のよい匂いがしていて、昔ながらの餅つきの雰囲気が出るのもよいポイント。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする