カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
カンダ[厨房用品]の ヘラ・スパチュラ
カンクマ木柄三角シリコンゴムヘラ長柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×長さL)(mm)
94×303
注文コード
29118828
品番
小
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ヘラ部:シリコンゴム、柄部:天然木
寸法(幅W×長さL)(mm)
94×303
耐用温度(℃)
-20〜250