カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
カンダ[厨房用品]の ヘラ・スパチュラ
カンクマPC柄三角シリコンゴムヘラ小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29118934
品番
黄
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ヘラ部:シリコンゴム、ハンドル:ABS樹脂
寸法(幅W×長さL)(mm)
94×187
耐用温度(℃)
【ヘラ部】-5〜200