JTC
JTCの ポンチ/刻印/ハトメ
JTCの ポンチ
JTCの ポンチセット
16PCS ポンチ&チゼルセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29119687
品番
JTC7113
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
16PCS
材質
CR-V
寸法(mm)
ピンポンチ:2.3×108L、3.2×120L、4.0×127L、4.8×133L、6.4×146L 、テーパーポンチ:2.3×133L、3.2×146L、4.0×152L、4.8×160L、6.4×171L 、チゼル:10×140L、13×152L、16×165L 、センターポンチ:3.2×127L、4.8×152L 、チゼルゲージ