八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角穴付ボルト
PPS六角穴付ボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
29119766
品番
6x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
頭部に六角穴が付いているボルトです。
レンチで締め付けます。
耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別
全ねじ
材質
PPS
呼び
M6
頭部形状
六角穴付き
首下長(mm)
25
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応