呼び径(A)25
呼び径(B)1
材質(本体)C3771
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍)
内径(Φmm)21
最高使用圧力(MPa)4.12
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
ハンドル長さ(mm)80
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
面間寸法(mm)81
ボア径スタンダードボア
材質(エンドキャップ)C3771
バルブ種類ボールバルブ