スタンダードボア 黄銅製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29124596 品番 RBS-43-32Rc
参考基準価格(税別)¥13,030 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

レデュースボアよりも大きな流量に対応した、スタンダードボアタイプの黄銅製ボールバルブです。
流体抵抗や圧力損失を最小に抑えているほか、黄銅製のバルブの中では耐圧性能が高いことも特長の一つです。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。

呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 材質(本体)C3771 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍) 内径(Φmm)24 最高使用圧力(MPa)4.12 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール)C3604(クロムメッキ) ハンドル長さ(mm)130 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 面間寸法(mm)88 ボア径スタンダードボア 材質(エンドキャップ)C3771 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする