呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2
材質(本体)C3771
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-10〜120(不凍)
内径(Φmm)32
最高使用圧力(MPa)4.12
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
ハンドル長さ(mm)130
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
面間寸法(mm)96
ボア径スタンダードボア
材質(エンドキャップ)C3771
バルブ種類ボールバルブ