FBT-101-50Rc フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ ハマイ 29124700

フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
材質(ボール)C3771(クロムメッキ)
流体水、油、ガス等
内容量1個注文コード29124700品番FBT-101-50Rc
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フルボア相当の大流量を確保しながら、経済性にも配慮したエコノミーモデル。
設計・製造の簡素化により、機能と経済性のベストバランスを追求しました。
操作性の良いレバーハンドル型を採用しています。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。

呼び径(A)50呼び径(B)2材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771(クロムメッキ)ハンドル長さ(mm)160材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE面間寸法(mm)120ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする