呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(本体)C3771(ニッケルメッキ)流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771(クロムメッキ)ハンドル長さ(mm)110材質(ステム)C3604(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE面間寸法(mm)68ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771(ニッケルメッキ)バルブ種類ボールバルブ