曜日別特売
FST-01-20Rc フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイ 29124998

フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
流体水・油・ガス等
内容量1個注文コード29124998品番FST-01-20Rc
参考基準価格(税別)¥14,830販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

大流量を確保したフルボア相当のエコノミーモデル。
設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。
耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用。
レバーハンドルにより、良好な操作性を備えています。
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(本体)SCS14A流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14Aハンドル長さ(mm)107材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色面間寸法(mm)70.5ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする