曜日別特売
12cm(500cc) 18-8抗菌水杓子 カンダ[厨房用品] 29125645

18-8抗菌水杓子

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード29125645品番12cm(500cc)
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

目盛付です。

材質頭部:18-8ステンレス、柄:ポリプロピレン内径(Φmm)120深さ(mm)54柄長さ(mm)345
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする