曜日別特売
16cm(1.4L) 18-8抗菌水杓子 カンダ[厨房用品] 29125663

18-8抗菌水杓子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード29125663品番16cm(1.4L)
参考基準価格(税別)¥5,660販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

目盛付です。

材質頭部:18-8ステンレス、柄:ポリプロピレン内径(Φmm)160深さ(mm)75柄長さ(mm)345
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする