SET-TH314×2+NP22WP×2 特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SET エフ・アール・シー 29126775 SET-TH314×2+NP22WP×2 特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SET エフ・アール・シー 29126775 SET-TH314×2+NP22WP×2 特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SET エフ・アール・シー 29126775 SET-TH314×2+NP22WP×2 特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SET エフ・アール・シー 29126775 SET-TH314×2+NP22WP×2 特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SET エフ・アール・シー 29126775 SET-TH314×2+NP22WP×2 特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SET エフ・アール・シー 29126775

特定小電力トランシーバー+イヤホンマイク 各2個SET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29126775 品番SET-TH314×2+NP22WP×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク 各2個セット
「FTH-314+NP22WP」各2個
仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバーです。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」。
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。

用途
信頼と実績のFTHシリーズがさらに進化。この新人、まさに即戦力!
クラス最小最軽量/重量わずか83g
オーディオアクセサリの断線時も安心/断線を検出しお知らせします
電池1本で30時間以上の連続運用が可能
妥協のない基本通信性能
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん
見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。
建物が林立する市街地:約100〜200m
見通しが良い場所:約1〜2km
上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、
無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。
なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。
質量(g)約83 種類特定小電力 定格電圧(V)定格1.2 /動作範囲0.95-1.7 チャンネル数20チャンネル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×80×22 通信方式単信および半複信方式 送信出力10mW 送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750 受信感度マイナス13dBμV以下 動作温度範囲(℃)-10〜50 電波型式F3E・F2D 低周波出力60mW以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする