オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 専門書
オーム社の 電気/電子/通信
内線規程 中部電力
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
29127019
品番
9784889483741
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
書籍
¥
5,000
バスケットに入れる
本規程は需要場所における電気工作物の設計・施工・維持・管理について規定した民間規格であり、制定以来多くの人に活用されている。
判型
A5
ページ数
970
ジャンル
電気
著者名
日本電気協会需要設備専門部会 日本電気協会
初版年月
2022/12