JTT
SHINEケーブル for iOS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29127125
品番
SHINE-UL-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
時間とともに発光色が変化する光るiOSケーブル
全長(m)
約1
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB-Aオス、iOSオス
入力
最大5V/2.4A
変換タイプ
オス-オス
注意
※MFI認証品ではございません