カンクマ木柄起金

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29127167 品番 105mm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
材質18-0ステンレス、柄:天然木 幅W×全長(mm)105×245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29127149
2020-05-13
用途:
お好み焼き用
卸売・小売業

柔らかくなくしっかりとしており満足です!
最後の汚れもゴシゴシ落とせます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする