SK
SKの 定盤・ゲージ・ケガキ
SKの 定盤
SKの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
鋳鉄製Vブロック B型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29127317
品番
DCV-100BJ
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の精密検査、保持具として使用します。
用途
ケガキ用ブロックに
幅(mm)
100
型式
B型
高さ(mm)
60
材質(本体)
鋳鉄
奥行(mm)
38
本体質量(g)
950
入数(個)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
相互差(mm)
底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ:0.07
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×60×38