台はかりディフェンダー3000シリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29127360 品番 I-D33XW60C1R6JP
参考基準価格(税別)¥138,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。

仕様(特定計量器)非対応/第2計量台入力非対応 材質(計量台)ステンレススチール 幅(mm)(プラットフォーム)305 質量(kg)12.4 種類台はかり 奥行(mm)(プラットフォーム)355 寸法H(mm)569 出力非対応 ひょう量(kg)60(最大) 電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備 最小表示5g 寸法W(mm)305 保護等級IP66 通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ) 表示形式デジタル ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲ひょう量(kg)まで サイズD(mm)491 動作温度、湿度範囲温度:-10〜40、湿度:85%(結露なきこと) 校正分銅60kg、OIML M1 または ASTM CL F バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間 ひょう量単位キログラム/グラム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする