カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の 計量ツール・はかり・温度計
カンダ[厨房用品]の 計量カップ・水ます
カンクマPCチャッキリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29127955
品番
約 1L
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
※シリコンパッキンで液漏れを防ぎます。
※本体はPC製で溶接箇所がなく、液ダレの心配がありません。
材質
本体:66ナイロン、金具:18-8ステンレス、弁:シリコンゴムヘラ
高さ(mm)
260
径(Φmm)
120