曜日別特売
AKZ329-H オイルコン AKZ ダイキン工業 29128306

製品代表画像

AKZ329-H オイルコン AKZ ダイキン工業 29128306
AKZ329-H オイルコン AKZ ダイキン工業 29128306
AKZ329-H オイルコン AKZ ダイキン工業 29128306
AKZ329-H オイルコン AKZ ダイキン工業 29128306

オイルコン AKZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード29128306品番AKZ329-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥982,000
方式
蒸発器/シェルエンドコイル式
凝縮器/クロスフィンコイル式
最大消費電力(W)
(200V50Hz)1.49
(200V60Hz)1.61
(220V60Hz)1.72
電動機
プロペラファン/54W
オイルポンプ/0.4kW×4
最大消費電流(A)
(200V 50Hz) 4.8
(200V 60Hz) 5.2
(220V 60Hz) 5.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1075×360×440質量(kg)83タイプヒータ付使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘土(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内保護構造IP2X騒音値(dB)62外装色アイボリーホワイトオイルタンク(L)-保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、削除起動防止タイマー、低室温保護サーモ、高油温保護サーモ、低油温保護サーモ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管温度サーモ、凝縮器温度サーモ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、過熱防止温度サーモスタット、空焚防止スイッチプロペラΦ300主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz耐振動性能下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度圧縮機全密閉DCスイング式)0.75kW相当配管接続口径(油入口)Rc3/4、(油出口)Rc1 1/4、(油ドレン)Rc1/4<プラグ止め>理論吐出量(L/min)(オイルポンプ)24/28.8冷媒封入量(g)(新冷媒R410A)720冷却能力(kW)2.8/3.2(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オイルコンの特?紹介【ダイキン】

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29128306AKZ329-H53317129AKZ32A-HAKZ329-H インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業 53317129インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形)ダイキン工業1台
999,800
税込1,099,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする