方式蒸発器/ブレージングプレート式
凝縮器/クロスフィンコイル式
最大消費電力(W)(200V50Hz)4.25
(200V60Hz)4.30
(220V60Hz)4.30
電動機プロペラファン/100W
オイルポンプ/0.7kW×4
最大消費電流(A)(200V 50Hz) 13.5
(200V 60Hz) 13.4
(220V 60Hz) 12.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1485×560×700質量(kg)132タイプタンク付使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘土(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内保護構造IP2X騒音値(dB)67外装色アイボリーホワイトオイルタンク(L)70保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、削除起動防止タイマー、低室温保護サーモ、高油温保護サーモ、低油温保護サーモ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管温度サーモ、凝縮器温度サーモ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式プロペラΦ455主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz耐振動性能下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度圧縮機全密閉DCスイング式)2.2kW相当配管接続口径(油入口)Rc1、(油出口)Rc1 1/4、(油ドレン)Rc1/4<プラグ止め>理論吐出量(L/min)(オイルポンプ)30/36冷媒封入量(g)(新冷媒R410A)1480冷却能力(kW)8.0/9.0(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24