製品代表画像

AKZ329-C オイルコン AKZ ダイキン工業 29128376 AKZ329-C オイルコン AKZ ダイキン工業 29128376 AKZ329-C オイルコン AKZ ダイキン工業 29128376 AKZ329-C オイルコン AKZ ダイキン工業 29128376

オイルコン AKZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29128376 品番AKZ329-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
方式
蒸発器/シェルエンドコイル式
凝縮器/クロスフィンコイル式
最大消費電力(W)
(200V50Hz)1.36
(200V60Hz)1.43
(220V60Hz)1.43
電動機
プロペラファン/54W
オイルポンプ/0.4kW×4
最大消費電流(A)
(200V 50Hz) 4.9
(200V 60Hz) 4.8
(220V 60Hz) 4.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)775×360×440 質量(kg)56 タイプCE対応 使用範囲(室温)5〜45℃、(入口油温)5〜50℃、油粘土(1.4〜200[ISO V2〜32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内 保護構造IP2X 騒音値(dB)62 外装色アイボリーホワイト オイルタンク(L)- 保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、削除起動防止タイマー、低室温保護サーモ、高油温保護サーモ、低油温保護サーモ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管温度サーモ、凝縮器温度サーモ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、高圧圧力開閉器、圧縮機保護サーモスタット プロペラΦ300 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 耐振動性能下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5〜100Hz掃引/5min) 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 圧縮機全密閉DCスイング式)0.75kW相当 配管接続口径(油入口)Rc3/4、(油出口)Rc3/4、(油ドレン)Rc1/4<プラグ止め> 理論吐出量(L/min)(オイルポンプ)24/28.8 冷媒封入量(g)(新冷媒R410A)720 冷却能力(kW)2.8/3.2(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz 操作回路電圧(V)DC12/24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

オイルコンの特?紹介【ダイキン】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする