カンダ
カンダの 厨房機器・設備・調理機械
カンダの 熱調理機・加熱機器
カンダの 業務用炊飯器/保温ジャー
業務用炊飯用袋ネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29128603
品番
小 3升用
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高さ(mm)
400
上径(Φmm)
330
混率(%)
ポリエステル100
耐熱温度(℃)
240
底径(Φmm)
280