カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
カンダ[厨房用品]の サービス機器類
カンダ[厨房用品]の 料理保温機器/温蔵庫
ホットエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29128777
品番
カラー
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
作りたての温かさを保ちます。ファストフード、デリカテッセン等の店頭販売に便利です。
消費電力(W)
180(赤外線ランプ)
付属品
ケーキバット16インチ×1
仕様
背面アクリル引き戸付
高さ(mm)
520
奥行(mm)
340
間口(mm)
450
電源(V)
単相100(50/60Hz)