曜日別特売
#4685 18インチ Ateco使い捨て絞袋ソフト カンダ[厨房用品] 29131954

Ateco使い捨て絞袋ソフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(10枚)注文コード29131954品番#4685 18インチ
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

※本製品は使い切り専用ですので、繰り返しの再使用はしないでください。
※火のそばに置かないでください。

高さ(mm)450材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-5上幅(mm)265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする