W120cm用×4枚使用例 ※中間棚のみ

木製カウンターW120cm用中間棚 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29133739 品番5236-22158
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種別W120cm用 材質木製 低圧メラミン化粧板 質量(kg)2 耐荷重(kg)10/段 棚板厚さ(mm)18 寸法(幅W×奥行D)(cm)56.9×42
注意
※棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
※木製カウンター:61-798-27に対応しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする