ダークブラウン ※客面

2420-517 一体型レジ台 W120cm 照明無し ストア・エキスプレス 29133967 2420-517 一体型レジ台 W120cm 照明無し ストア・エキスプレス 29133967

一体型レジ台 W120cm 照明無し

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29133967 品番2420-517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お店の広さを選ばないW120cmのコンパクトな一体型。照明無し
可動棚:カウンター側×2枚付き レジ台側×1枚付き(上下6cm間隔で3ヶ所に取り付け可)、レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W) 、引き出し錠付き(鍵×2本付き) 、アジャスター付き

材質木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板 質量(kg)37 ダークブラウン 幅(cm)120 耐荷重(kg)20/段 高さ(cm)90 奥行き(cm)60
注意
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,450 / 税込 ¥4,895
北海道地方数量1につき ¥7,120 / 税込 ¥7,832
沖縄地方数量1につき ¥11,570 / 税込 ¥12,727
離島数量1につき ¥11,570 / 税込 ¥12,727

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする