カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 厨房機器・設備・調理機械
カンダ[厨房用品]の 熱調理機・加熱機器
カンダ[厨房用品]の 業務用レンジ/コンロ
角型卓上ビッグシチリン団炭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29141194
品番
SC-452
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。
また水洗いもOK!通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカンタン。
高さ(mm)
196
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【焼き網】405×255
材質
本体:鉄(焼付塗装)、焼網:鉄
寸法(縦×横×高さ)(mm)
450×300×196