曜日別特売
D-6M 6吋 K3VINTAGE18-8DwarfMaru カンダ[厨房用品] 29142497

K3VINTAGE18-8DwarfMaru

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード29142497品番D-6M 6吋
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状丸皿直径(Φmm)162高さ(mm)15材質18-8ステンレス電子レンジ×食器洗浄機寸法(直径Φ×高さH)(mm)162×15
注意
※気品に彩をそえる本製品は、受注生産になります。納期をお問合せ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする