カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダ[厨房用品]の セイロ
業務用ステンレス渕杉セイロ身
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29145839
品番
13cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
”より丈夫な作りにこだわります”お客様のご意見を形にしてご提案!日本人になじみの杉セイロ。ステンレス補強で丈夫に!
内径(Φmm)
109
材質
本体:杉、渕:18-8ステンレス
高さ(mm)
56
サイズ(cm)
13
外径(Φmm)
130
深さ(mm)
38