15cm 業務用ステンレス渕杉セイロ身 カンダ[厨房用品] 29145848

業務用ステンレス渕杉セイロ身

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29145848 品番15cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

”より丈夫な作りにこだわります”お客様のご意見を形にしてご提案!日本人になじみの杉セイロ。ステンレス補強で丈夫に!

内径(Φmm)127 材質本体:杉、渕:18-8ステンレス 高さ(mm)70 サイズ(cm)15 外径(Φmm)150 深さ(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする