カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダ[厨房用品]の セイロ
業務用アルミ渕杉セイロ身
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29145875
品番
16cm
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アルミニウムで補強で丈夫に!
サイズ(cm)
16
材質
本体:杉、渕:アルミニウム
高さ(mm)
60
内径×外径(Φmm)
140×160
深さ(mm)
44