カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
カンダ[厨房用品]の セイロ
業務用アルミ渕杉セイロ専用蓋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
16
注文コード
29145909
品番
16cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
16
材質
本体:杉、渕:アルミニウム
外径×高さH(Φmm×mm)
160×35