キャパティE4

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29149838 品番 FB-E4-CRN
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

ファイルや雑誌の整理に最適!
ファイルや雑誌、ビデオなどの収納に
キッチン小物や乾物の収納にも
4色に分類できるインデックスシール付き

収納の目安A4ファイル(背幅26mm):4〜5冊 クリア 材質ポリプロピレン 質量(kg)約0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×329×237 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29149847
2024-03-27
用途:
レジの釣銭・売上金入れ
株式会社ヒルサイド 様 (サービス業)

開店前にレジへ釣銭を入れ、閉店後に売上金を入れるために丁度良いサイズの収納ボックスを探していましたが、こちらの商品がベストでした。
硬貨も紙幣も十分入りますし、持ち手が両方にあるので持ち運びもしやすいです。また、頑丈な作りなので、あるていど重量があっても壊れることはなさそう。
色もやや透明度がある清潔なホワイトなので、保管時も圧迫感を感じません。

対象商品:
29149838
2024-06-07
用途:
医療品収納
公益財団法人日本生命済生会 様 (医療・福祉・介護関連業)

中身がよく見え、拭くこともできて衛生的。丈夫なので繰り返し購入しています。

対象商品:
29149838
2019-04-30
用途:
収納
サービス業

バタついていた部屋の棚が、すっきり収納出来ました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする