ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの 収納ボックス/ケース
ナカバヤシの 文書保存箱
ボックスインフロアケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29150364
品番
AF-0506W
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オフィスのファイルや備品、消耗品の整理に便利なファイルボックス付きフロアケース
材質
本体:スチール(紛体塗装焼付)、ファイルボックス:ポリプロピレン
質量(kg)
14.1
タイプ
ファイルボックス大6個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
855×346×638
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません