ナカバヤシ
ナカバヤシの 書庫・金庫・ロッカー
ナカバヤシの キーボックス・名札掛け
ナカバヤシの キーボックス
プライベートボックス/キーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29150486
品番
NKB-D01
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
コンパクトでお求めやすい価格の10個収容タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×75×288
付属品
キーホルダー×10個(赤5個、青5個)、シリンダーキー×2本、木ねじ×3本(約30mm)
材質
本体:スチール、ABS樹脂、PVC、キーホルダー:ポリプロピレン
質量(kg)
1.3
ホルダー数
10
アズワン品番
64-6402-28
収容数
10個
施錠方法
ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
163×75×288