5612 40 セラミックベルト 3M(スリーエム) 29150529

セラミックベルト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 粒度40 注文コード29150529 品番5612 40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,250
この商品は粒度9種類から選べます 他の種類を見る

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。
シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。

粒度40 ベルト幅(mm)12 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)12×330 砥材セラミック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06903915
2020-05-22
用途:
金属加工

3Mの製品なので問題なしです 次回も購入したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
06903906
2017-12-05
用途:
鈑金溶接の溶接痕削りなど

安い物より1,5倍くらい高いですが、これだけ長切れすれば、結果コッチを買った方が経済的な気がします。

対象商品:
06903897
2015-09-07
用途:
自動車の修理 マフラー製作

他の物も使ってみましたが、切削性能持ちが良いので、指名で購入しています。

対象商品:
06903897
2014-04-19
用途:
サビ取り

Good

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする