BL7-T110/130D31L アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINK 29150924

BL7-T110/130D31L アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINK 29150924
BL7-T110/130D31L アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINK 29150924
BL7-T110/130D31L アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series BM LINK 29150924

アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series

(42件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個長側面長さ(cm)31バッテリー容量(Ah)76(5時間率)注文コード29150924品番BL7-T110/130D31L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.
独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。
耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。
バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。
取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。
●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。
●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。

バッテリー容量(Ah)76(5時間率)長さ(mm)305幅(mm)173本体質量(kg)23総高さ(mm)225適合T-110/48D31L/55D31L/65D31L/75D31L/80D31L/85D31L/90D31L/95D31L/105D31L/110D31L/115D31L/125D31L/130D31Lタイプ密閉式保証期間補償期間/ISS:18ヵ月または3万km/通常車:36ヵ月または10万km長側面長さ(cm)31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 予防整備
小林 商会

完全にセルが弱くなっての交換ではなく予防整備として交換しました。
寿命、寿命はわかりませんが問題なく使用しています。

2025-04-17
用途: 自家用車のバッテリー交換
マイスター

バッテリーの性能は、電圧も高く、良いバッテリーと思いますが、バッテリーターミナル部分から液漏れ(ガス漏れ)が発生し、端子を腐食させた、バッテリーは良くてもケース事態が薄くて強度不足なのかもしれません。
値段的にバッテリー電圧も高く性能はいいほうだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 29150836
2025-04-20
用途: ミライース
農・林・水産業

2年後頃から、+端子に水色の粉が吹き、その後2年で一週間くら放置後にエンジンの始動でなかなか掛からずやっとの事で始動出来ました。
もう限界なので交換します。今まで4年で交換は、私の経験上最短記録です。

1が参考にしています
2024-11-19
用途: 軽自動車用
製造業

エンジン一発始動、アイドリングストップも良好、価格も安く とっても良い商品です。

2024-10-10
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

アイドリングストップ車用のバッテリー価格は非常に高いので、コスパのよいBL-7は助かっております。またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 29150845
2024-08-29
用途: 自動車修理
オートガレージ・ケン

取り付けていますがまだ分かりません、半年ぐらいでわかると思います。

対象商品 : 29150836
2024-07-08
用途: 自家用車用
Mother卸売・小売業

リピ買いです。以前からすると1,000円以上値上がりしましたが、それでも安いかな。耐久性は、あります。

対象商品 : 29150845
2025-03-20
用途: 車検時
サービス業

5年前に同じバッテリーを購入しました
まだ使えそうな感じですが、そろそろ交換しようと同じバッテリーを買いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする