CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の デッキブラシ
デッキブラシシダ18 スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29151308
品番
CL715-180U-SP
参考基準価格(税別)
¥548
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
隅のゴミを掃きだす台形ヘッド。ねじ込み式のヘッドで用途に応じたブラシに簡単に交換できます。
商品タイプ
スペア
幅(mm)
200
材質(ブラシ部)
シダ
材質(ヘッド)
PP
用途
スペアブラシ
毛丈(mm)
40