曜日別特売
US-150 ウールバフ 大塚刷毛製造 29154914

※表面

US-150 ウールバフ 大塚刷毛製造 29154914
US-150 ウールバフ 大塚刷毛製造 29154914
US-150 ウールバフ 大塚刷毛製造 29154914

ウールバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
径(Φmm)150
内容量1枚注文コード29154914品番US-150
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入り難く、ライン部・アール部分の磨きに最適

用途
肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。
穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールストレートタイプ、中間材:ソフトウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)20仕様マジック式径(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする