※表面

GH-150 グリッドウール 大塚刷毛製造 29154923 GH-150 グリッドウール 大塚刷毛製造 29154923 GH-150 グリッドウール 大塚刷毛製造 29154923

グリッドウール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29154923 品番 GH-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。

穴径(Φmm)27 材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル 厚さ(mm)27 用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し 仕様マジック式 径(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする