曜日別特売
GH-170 グリッドウール 大塚刷毛製造 29154939

※表面

GH-170 グリッドウール 大塚刷毛製造 29154939
GH-170 グリッドウール 大塚刷毛製造 29154939
GH-170 グリッドウール 大塚刷毛製造 29154939

グリッドウール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
径(Φmm)170
内容量1枚注文コード29154939品番GH-170
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。特殊ウレタンを使用しているため、粘りがあり研磨性がある。

用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:特殊ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)27仕様マジック式径(Φmm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする