GS-150 グリッドウール 大塚刷毛製造 29154948

※表面

GS-150 グリッドウール 大塚刷毛製造 29154948
GS-150 グリッドウール 大塚刷毛製造 29154948
GS-150 グリッドウール 大塚刷毛製造 29154948

グリッドウール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
径(Φmm)150
内容量1枚注文コード29154948品番GS-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入りにくくライン部・アール部分の磨きに最適

用途
肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。
穴径(Φmm)27材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:ソフトウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル厚さ(mm)27仕様マジック式径(Φmm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29154948
2020-05-16
用途: 塗装後の磨き作業
Ricerca自動車・二輪車・自転車関連業

ウジケさんのバフは最高です。特にグリッドソフトはパネルに吸い付くように磨けるのでとてもペーパー目消しも早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする