※表面

GS-170 グリッドウール 大塚刷毛製造 29154957 GS-170 グリッドウール 大塚刷毛製造 29154957 GS-170 グリッドウール 大塚刷毛製造 29154957

グリッドウール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29154957 品番 GS-170
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

碁盤目のようにウールを植設しているため毛が寝づらい。テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能。ソフトなウールを使用しているため、バフ目が細かく仕上がり良好。柔軟性のあるウレタンを使用しているため、バフ目が入りにくくライン部・アール部分の磨きに最適

穴径(Φmm)27 材質バフ面:ウールクロスタイプ、中間材:ソフトウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル 厚さ(mm)27 用途肌おとし・肌調整。ペーパー目消し。淡彩色車仕上げ。 仕様マジック式 径(Φmm)170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29154948
2020-05-16
用途:
塗装後の磨き作業
Ricerca 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウジケさんのバフは最高です。特にグリッドソフトはパネルに吸い付くように磨けるのでとてもペーパー目消しも早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする