大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ディスク研磨材
大塚刷毛製造の バフ
大塚刷毛製造の スポンジバフ
スポンジバフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29154984
品番
Y-150-3
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。発泡率の大きいウレタンを使用しているため、研磨性に優れる。バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適
穴径(Φmm)
45
材質
スポンジ:高発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)
厚さ(mm)
30
用途
ポリッシング・バフ目消し・淡彩色車仕上げ
仕様
マジック式
径(Φmm)
150