大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ディスク研磨材
大塚刷毛製造の バフ
大塚刷毛製造の 布バフ
MFバフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29155115
品番
317364 0080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。
穴径(Φmm)
8
厚さ(mm)
10
径(Φmm)
80
用途
コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。
仕様
マジック
注意
使用時には、バフの表面にコンパウンドの残りがない様にクリーニングをこまめに行う。コンパウンドの付ける量は、少量を数回に分けて使用するとカラミが少なく、バフの回転のバランスも良くなる。ポリッシャーのスイッチはバフを塗膜に当ててから回転させる。